Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke MicroScanner 2 Cable Verifier Das preiswerte Kompaktgerät für die Netzwerkprüfung (MS2-100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-293833
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     MS2-100
EAN/GTIN:
     0754082054368
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Übersicht

Kurzinfo  Fluke Networks MicroScanner2 Cable Verifier - Netzwerktester
Gruppe  Netzwerktester
Hersteller  Fluke
Hersteller Art. Nr.  MS2-100
EAN/UPC  8716065307979

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fluke Networks MicroScanner2 Cable Verifier - Netzwerktester
Gerätetyp  Netzwerktester
Kabeltypen  UTP, FTP, SSTP
Tests, Tools und Messungen  PoE, Länge, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Verdrahtungsplan, Distance-to-Fault
Merkmale  Robust, Kabeltongenerator
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 3.6 cm x 16.3 cm
Gewicht  363 g

Ausführliche Details



Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerktester
Medien  Kupfer
Merkmale  Robust, Kabeltongenerator
Tests, Tools und Messungen  PoE, Länge, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Verdrahtungsplan, Distance-to-Fault
Kabeltypen  UTP, FTP, SSTP
Zubehör im Lieferumfang  Transportbeutel
Anschlüsse  F-Anschluss, RJ-45, RJ-11
Konforme Standards  FCC Class A, EN 61326-1, EN 61010-1
  
Anzeige  
Technologie  LCD
Farbunterstützung  Einfarbig
Merkmale  Hintergrundbeleuchtung
  
Batterie  
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  2
Erforderliche Anzahl  2
Betriebszeit (bis zu)  20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor  AA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  3.6 cm
Höhe  16.3 cm
Gewicht  363 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C
Erschütterungs- und Vibrationsstandards  MIL-PRF-28800F: Class 2
Drop Specification  1 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Netzwerktester
Medien:
Kupfer
Merkmale:
Robust, Kabeltongenerator
Kabeltypen:
UTP, FTP, SSTP
Zubehör im Lieferumfang:
Transportbeutel
Anschlüsse:
F-Anschluss, RJ-45, RJ-11
Konforme Standards:
FCC Class A, EN 61326-1, EN 61010-1
Technologie:
LCD
Farbunterstützung:
Einfarbig
Mitgelieferte Anzahl:
2
Erforderliche Anzahl:
2
Betriebszeit (bis zu):
20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor:
AA
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
3.6 cm
Höhe:
16.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Erschütterungs- und Vibrationsstandards:
MIL-PRF-28800F: Class 2
Drop Specification:
1 m
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, fluke, networks, ms2100, microscanner2, cable, verifier, beha, netzwerktester, 2772449, kabeltester, microscanner, 161464, actms2100, stück, nfmicroscanner2, kabelprüfer, preiswerte, kompaktgerät, netzwerkprüfung, stck, kabelprfer, kompaktgert, netzwerkprfung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 640,92*
€ 707,12*
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 658,68*
€ 707,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,96*
€ 771,89*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 758,61*
€ 815,00*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 765,83*
€ 819,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,00*
€ 969,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,63*
€ 967,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,37*
€ 951,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,06*
€ 934,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,61*
€ 902,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
MS2-KIT
ab € 1.163,48*
Zubehör
Fluke
MS2-POUCH
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.