Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Aufputzrahmen für Antennendosen - Einteiliger Aufputzrahmen in weiß (67042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-293932
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39910021
EAN/GTIN:
     4040849670428
Suchbegriffe:
67042
aufputzrahmen
goobay
antennendosen

Übersicht

Kurzinfo  exertis Connect - Installationskasten Netzwerkoberfläche - Pure White
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.  39910021
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  exertis Connect Installationskasten Netzwerkoberfläche
Produkttyp  Installationskasten Netzwerkoberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 3.2 cm x 7.6 cm
Farbe  Pure White

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Installationskasten Netzwerkoberfläche
Breite  7.6 cm
Tiefe  3.2 cm
Höhe  7.6 cm
Farbe  Pure White

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
3.2 cm
Höhe:
7.6 cm
Farbe:
Pure White
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.