Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel Cat 6, S-STP, auf Kabeltrommel, 90 m Für mobilen Einsatz wie Service, Messen, Präsentationen usw. (17000165)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-295461
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     17000165
EAN/GTIN:
     4049759010119
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
90m kabeltrommel
gartenkabeltrommel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Netzwerkverlängerungskabel - RJ-45 (M) - 90 m - SSTP-Kabel - CAT 6
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  17000165
EAN/UPC  4013046270012

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Netzwerkverlängerungskabel - 90 m
Typ  Netzwerkverlängerungskabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Auf Rolle in Kiste
Länge  90 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkverlängerungskabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Auf Rolle in Kiste
Länge  90 m
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 1000 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,6 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkverlängerungskabel - CAT 6
Technologie:
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale:
Auf Rolle in Kiste
Länge:
90 m
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 1000 MHz
Weitere Suchbegriffe: 17000165, tecline, kabeltrommel, rj45, 4013046270012, kabelstrecke, cat.6a, s/ftp, halogenfrei, exertis, connect, netzwerkverlängerungskabel, sstpkabel, verlängerungskabel, sstp, mobilen, einsatz, service, messen, präsentationen, usw., cat6a, sftp, netzwerkverlngerungskabel, verlngerungskabel, prsentationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,71*
€ 422,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,74*
€ 381,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.