Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Electric Blue (SDCZ50C-032G-B35BE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2965783
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-032G-B35BE
EAN/GTIN:
     0619659146924
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Produkttext

Mit dem kleinen und sehr handlichen SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk haben Sie Ihre wichtigsten Dateien immer dabei. Schlankes Design und großartiges Preis-/Leistungsverhältnis: Übertragen Sie Bilder, Musik oder andere Medien auf das SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk, und schon können Sie diese schnell und problemlos an Ihre Familie oder Ihre Freunde weitergeben.

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Electric Blue
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ50C-032G-B35BE
Modell  Cruzer Blade
EAN/UPC  0619659146924

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Electric Blue

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Electric Blue
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.4 mm
Tiefe  17.6 mm
Höhe  41.5 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Electric Blue
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
7.4 mm
Tiefe:
17.6 mm
Höhe:
41.5 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, sdcz50c032gb35be, cruzer, blade, electric, blue, sdcz50c, 032g, b35be, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,98*
1 Tag
1738
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 9,61*
€ 14,00*
4 Tage
1737
€ 1,00*
ab € 9,95*
€ 14,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.