Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Electric Pink (SDCZ50C-032G-B35PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2965784
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-032G-B35PE
EAN/GTIN:
     0619659146962
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Produkttext

Mit dem kleinen und sehr handlichen SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk haben Sie Ihre wichtigsten Dateien immer dabei. Schlankes Design und großartiges Preis-/Leistungsverhältnis: Übertragen Sie Bilder, Musik oder andere Medien auf das SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk, und schon können Sie diese schnell und problemlos an Ihre Familie oder Ihre Freunde weitergeben.

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Electric Pink
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ50C-032G-B35PE
Modell  Cruzer Blade
EAN/UPC  0619659146962

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Electric Pink

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Electric Pink
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.4 mm
Tiefe  17.6 mm
Höhe  41.5 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Electric Pink
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
7.4 mm
Tiefe:
17.6 mm
Höhe:
41.5 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, sdcz50c032gb35pe, cruzer, blade, sdcz50c, 032g, b35pe, electric, pink, 32gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, disk, ružová, ruov
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,74*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,09*
4 Tage
120
€ 1,00*
ab € 10,03*
€ 14,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,94*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.