Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Electric Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2965787
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-064G-B35BE
EAN/GTIN:
     0619659146931
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Electric Blue
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ50C-064G-B35BE
Modell  Cruzer Blade
EAN/UPC  0619659146931

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Electric Blue

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Electric Blue
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.4 mm
Tiefe  17.6 mm
Höhe  41.5 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Electric Blue
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
7.4 mm
Tiefe:
17.6 mm
Höhe:
41.5 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, cruzer, blade, electric, blue, sdcz50c064gb35be, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, sdcz50c, 064g, b35be, 64gb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 8,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 13,50*
1 Tag
153
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,60*
4 Tage
152
€ 1,00*
ab € 11,99*
€ 16,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,31*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.