Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2968081 Herst.-Nr.: CBL-NGWT-USBCHG-01 EAN/GTIN: 8596375041561 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra - USB-Kabel - USB (M) | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | CBL-NGWT-USBCHG-01 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra USB-Kabel | Typ | USB-Kabel | Anschlüsse | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Farbkategorie | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Farbkategorie: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zebra, cblngwtusbchg01, wt6000, 6000, ngwt, usbchg, cable, usbkabel, wt6300, 6300, kabel, usb/charging, cord, usbcharging, charging, pwrs14000249r, verbindungskabel, lade, übertragungskabel, pssend, für:, separat, bestellen:, netzteil, netzkabel, cable. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,58* | € 113,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 95,19* | € 118,65* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 95,26* | € 118,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 102,74* | € 127,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,57* | € 158,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|