Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV210 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2978846
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV210-32G-RGD
EAN/GTIN:
     4712366965843
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA UV210 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Gold
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV210-32G-RGD
Modell  UV210
EAN/UPC  4712366965843

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA UV210 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Gold
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, COB (Chip on Board)-Technologie, staubabweisend, Gehäuse mit Zinklegierung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  39 mm
Tiefe  12.2 mm
Höhe  4.5 mm
Gewicht  6 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Gold
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
39 mm
Tiefe:
12.2 mm
Höhe:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, auv21032grgd, uv210, auv210, 32gb, usbstick, usbflashlaufwerk, gold, stick, flash, laufwerk, auv21032grsv, beige, dashdrive, silver, retail
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 10,00*
ab € 4,91*
€ 7,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,96*
€ 15,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-64G-RSV
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.