Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2984776 Herst.-Nr.: RKUNITAPE EAN/GTIN: 0065030865418 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Rack Unit Labels - Server Rack 49U Alignment Strips - 2-Pack - Rack-Höhenidentifikationsetiketten - 49U (Packung mit 2) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | RKUNITAPE | Modell | .com Rack Unit Labels | EAN/UPC | 0065030865418 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Rack Unit Labels - Server Rack 49U Alignment Strips - 2-Pack - Rack-Höhenidentifikationsetiketten - 49U | Produkttyp | Rack-Höhenidentifikationsetiketten | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Höhe (Rack-Einheiten) | 49U | Gewicht | 14 g | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Rack-Höhenidentifikationsetiketten | Höhe (Rack-Einheiten) | 49U | Gewicht | 14 g | | | Verschiedenes | | TAA-kompatibel | Ja | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -50 °C | Max. Betriebstemperatur | 90 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Rack-Höhenidentifikationsetiketten | Höhe (Rack-Einheiten): | 49U | TAA-kompatibel: | Ja | Min Betriebstemperatur: | -50 °C | Max. Betriebstemperatur: | 90 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack, startech.com, startechcom, startech, rkunitape, unit, etikett, 49he, pack, labels, rackhöhenidentifikationsetiketten, packung, rackhhenidentifikationsetiketten, höhenidentifikationsetiketten, server, alignment, strips, 2pack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,24* | € 32,90* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,72* | € 34,92* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 30,41* | € 40,96* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 32,00* | € 43,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,36* | € 54,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|