Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2985639 Herst.-Nr.: 90A052208 EAN/GTIN: 5711783960263 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Datalogic - USB-Kabel - USB (M) - 4.5 m - gewickelt | Gruppe | Eingabe Kabel | Hersteller | Datalogic | Hersteller Art. Nr. | 90A052208 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Datalogic USB-Kabel - 4.5 m | Typ | USB-Kabel | Besonderheiten | Gewickelt | Länge | 4.5 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Besonderheiten | Gewickelt | Länge | 4.5 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | USB-Kabel | Besonderheiten: | Gewickelt | Länge: | 4.5 m | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, datalogic, 4430, 90a052208, gd4400, gd4430, 052208, 4400, gryphon, usbkabel, gewickelt, gd4410, gd4430hc, cable, coiled, kabel, 4410, type, meters, 4.5m, gedreht, gedrehtes |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,52* | € 35,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 37,30* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 32,17* | € 42,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,81* | € 45,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,40* | € 49,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|