Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum - LTO Ultrium 4 - 800GB / 1,6TB - grün - Speichermedium (MR-L4MQN-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quantum MR-L4MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
Quantum MR-L4MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
Artikel-Nr.:
     2753I-300367
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L4MQN-01
EAN/GTIN:
     0768268026025
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  Quantum - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - grün - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Quantum
Hersteller Art. Nr.  MR-L4MQN-01
Modell  
EAN/UPC  0768268026025

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Quantum LTO Ultrium x 1 - 800 GB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Grün
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Grün
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  5 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Typ:
Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Farbe:
Grün
Kapazität ohne Komprimierung:
800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
1.6 TB
Bandlänge:
820 m
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
5 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto tape quantum ultrium 4, lto band, lto4 lto tape, quantum, ultrium, mrl4mqn01, grün, l4mqn, 800gb, 800/1600gb, speichermedium, 1600, 8001600gb, 800gb16tb, 1600gb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
94
€ 6,29*
ab € 16,53*
€ 23,33*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 28,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,38*
€ 38,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.