Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat 5e, grau, 2,0 m hochflexibel, mit Hirosesteckern TM11 (71902)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-300606
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71902
EAN/GTIN:
     4048889011300
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - SF/UTP - CAT 5e - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  71902
EAN/UPC  4048889011300

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Patch-Kabel - 2 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Länge  2 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  - bis zu 300 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial:
Geflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
2 m
Farbe:
Grau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
- bis zu 300 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 2m grau, patch kabel, patch-kabel 2m, 71902, tecline, patchkabel, grau, s/utp, hochflexibel, rj45, sutp, cat., exertis, connect, sf/utp, dätwyler, hirosesteckern, tm11, sfutp, dtwyler, patch, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
€ 9,90*
ab € 5,60*
€ 6,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,25*
€ 17,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.