Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Astar - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5140Y) - für Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3026997
Hersteller:
Astar
Herst.-Nr.:
AS13603
EAN/GTIN:
9120076280517
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Übersicht
Kurzinfo
Astar - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5140Y) - für Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Astar
Hersteller Art. Nr.
AS13603
Modell
EAN/UPC
9120076280517
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Astar - Gelb - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5140Y)
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Gelb
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3
Ausführliche Details
Allgemein
Alternative zu
Kyocera TK-5140Y
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Alternative zu:
Kyocera TK-5140Y
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 5000 Seiten
Kennzeichnung:
ISO 9001, ISO 14001
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonerkartusche Kyocera
,
Tonerkassette Kyocera
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lasertoner yellow
,
lasertoner
,
astar toner
,
as13603
,
astar
,
13603
,
6030
,
kyocera
,
ecosys
,
yellow
,
5000seiten
,
m6030cdn
,
5140
,
5000
,
6530
,
6130
,
tk5140
,
toner
,
rebuilt
,
chip
,
gelb
,
kompatibel
,
tonerpatrone
,
m6030cdn/kl3
,
m6530cdn
,
m6530cdn/kl3
,
p6130cdn
,
p6130cdn/kl3
,
kyo.
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 5,95*
ab € 33,88*
€ 44,88*
Lager 467
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 35,73*
€ 47,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,73*
€ 58,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen