Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony 447891901 - Sony - DSCRX10M2 DSCRX10M2B DSCRX10 - Schwarz - Gummi - 1 Stück(e) (447891901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony 447891901 Kameraausrüstung
Sony 447891901 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753I-3034012
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     447891901
EAN/GTIN:
     5712505115671
Suchbegriffe:
447891901
sony
eyepiece
dscrx10m2

Hauptmerkmale

Merkmale  
Markenkompatibilität  Sony
Kompatibilität  DSCRX10M2 DSCRX10M2B DSCRX10
Produktfarbe  Schwarz
Material  Gummi
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Markenkompatibilität:
Sony
Kompatibilität:
DSCRX10M2 DSCRX10M2B DSCRX10
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: dscrx10m2b, dscrx10, schwarz, gummi, stück(e, stcke, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 10,00*
ab € 21,83*
€ 30,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,39*
€ 63,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.