Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus Hi-Speed - 5 x CD-RW - 700MB (80 Min) 8x - 12x - Slim Jewel Case - Speichermedium (43167)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-306176
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43167
EAN/GTIN:
     0023942431671
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim DataLifePlus Hi-Speed - 5 x CD-RW - 700 MB (80 Min) 8x - 12x - Slim Jewel Case - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  43167
EAN/UPC  0023942431671

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim DataLifePlus Hi-Speed - CD-RW x 5 - 700 MB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien  5
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
Schreibgeschwindigkeit  8x (Min.) - 12x (Max)
Verpackung  Slim Jewel Case

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien  5
Max. Schreibgeschwindigkeit  12x
Min. Schreibgeschwindigkeit  8x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
  
Verschiedenes  
Verpackung  Slim Jewel Case

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Speichermedium - CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien:
5
Max. Schreibgeschwindigkeit:
12x
Min. Schreibgeschwindigkeit:
8x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Aufnahmezeit:
80 Min
Verpackung:
Slim Jewel Case
Weitere Suchbegriffe: CD, CD Rohling, CD Rohlinge, Compact Disk, CD-R, CD-RW, CD-Slimcase, verbatim cd-rw 700mb, cd slimcase, verbatim cd, verbatim, 43167, cdrw, slim, datalifeplus, case, hispeed, speed, jewel, 700mb, 21243167, slimcase, minuten, pack, 810x, 80min/700mb/812x, disc, colour, serl, jewelcase, speichermedium, 80min700mb812x, 80min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,95*
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 6,95*
€ 3,90*
ab € 5,03*
€ 7,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,49*
€ 22,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.