Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,0m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß (47561)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3064751
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47561
EAN/GTIN:
     4002888475617
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Cat6

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  47561
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 1 m - weiß
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  1 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 11801 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
U/FTP
Leistungsmerkmale:
Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO 11801 - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6 u/ftp 1m weiß, patch kabel, patch-kabel cat6, lindy, 47561, u/ftp, uftp, rj45, weiß, patchkabel, cat6, cat.6, ohne, haken, flach, patch, kabel, flachbandnetzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 32awg, flachband, netzwerkkabel, stecker, flachbandkabel, 1.00m, 100m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,79*
€ 2,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 3,13*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 10,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,36*
€ 18,86*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.