Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2,0m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß (47562)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy RJ45 Cat.6 U/FTP 2m Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/FTP (STP)
Lindy RJ45 Cat.6 U/FTP 2m Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-3064752
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47562
EAN/GTIN:
     4002888475624
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Cat6

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  47562
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 2 m - weiß
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  2 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  2 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 11801 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
U/FTP
Leistungsmerkmale:
Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge:
2 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO 11801 - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, lindy patchkabel cat6 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, lindy, 47562, u/ftp, rj45, uftp, weiß, patchkabel, ohne, haken, flach, cat6, patch, kabel, cat.6, flachbandnetzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 32awg, flachband, netzwerkkabel, stecker, flachbandkabel, 2.00m, 2.00, 200m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,42*
€ 3,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 4,08*
€ 6,78*
ab € 2,71*
€ 4,20*
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 7,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.