Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5,0m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß (47564)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3064754
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47564
EAN/GTIN:
     4002888475648
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Cat6

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  47564
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 5 m - weiß
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP
Leistungsmerkmale  Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  5 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 11801 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
U/FTP
Leistungsmerkmale:
Ohne Haken, flach, Farbband, Zugentlastung, Knickschutz
Länge:
5 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO 11801 - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, cat.6 patch-kabel 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, lindy, 47564, u/ftp, uftp, weiß, rj45, patchkabel, cat6, ohne, haken, flach, cat.6, patch, kabel, flachbandnetzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 32awg, flachband, netzwerkkabel, stecker, 5.00m, flachbandkabel, 500m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,51*
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 6,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 12,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,54*
€ 21,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.