Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3683 Schnittstellenkarte/Adapter (EX-3683)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3064993
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3683
EAN/GTIN:
     4718359036835
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Produkttext

Der EX-3683 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5" Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3683 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die mSATA Module „Half Size“ oder Full Size“ können eingesetzt werden. Der EX-3683 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Eingebauter ASM1092R High Perfomance Prozessor Unterstützt zwei Half Size oder Full Size Module 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5“ Einbaurahmen, 9.5mm From Factor Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume) RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker Unterstützt SATA 3 Revision 3.1 Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber Grüne LED für aktives SATA 3, Rote LED für Fehler Anzeige der M.2 SSD

Hauptmerkmale

Speichermedien  
Größe des Speicherlaufwerks  2.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  Serial ATA III, mSATA
Unterstütze Datenträgerhöhe  9.5 mm
RAID Level  0, 1
  
Design  
Produkttyp  SSD enclosure
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  250 g
Breite  69,8 mm
Tiefe  100,5 mm
Höhe  9,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
Serial ATA III, mSATA
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
RAID Level:
0, 1
Produkttyp:
SSD enclosure
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
69,8 mm
Tiefe:
100,5 mm
Höhe:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, raid controller, exsys, 3683, ex3683, msata, raid, controller, sata, sata3, 4014619109968, 2.5", gehäuserahmen, höhe, 9.5mm, [ex3683], gmbh, 2.5“, einbaurahmen, raid0/1, schnittstellenkarte/adapter, gehuserahmen, 95mm, raid01, schnittstellenkarteadapter, raid0, schnittstellenkarte, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
2
€ 5,95*
ab € 47,34*
€ 63,03*
6 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 47,23*
€ 63,68*
1
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 63,72*
1
€ 4,50*
ab € 50,44*
€ 66,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.