Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-DAC10 - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ bis SFP+ - 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM SFP-DAC10-1m Bild 1
LANCOM SFP-DAC10-1m Bild 1
Artikel-Nr.:
     2753I-3120545
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61495
EAN/GTIN:
     4044144614958
Suchbegriffe:
Business-Switch
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  LANCOM SFP-DAC10 - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ bis SFP+ - 1 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  LANCOM
Hersteller Art. Nr.  61495
Modell  SFP-DAC10
EAN/UPC  4044144614958

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LANCOM SFP-DAC10 - 10GBase Direktanschlusskabel - 1 m
Typ  10GBase Direktanschlusskabel
Länge  1 m
Anschluss  SFP+
Stecker (zweites Ende)  SFP+

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  10GBase Direktanschlusskabel
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  SFP+
Stecker (zweites Ende)  SFP+
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
10GBase Direktanschlusskabel
Länge:
1 m
Anschluss:
SFP+
Stecker (zweites Ende):
SFP+
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, SFP Switch, SFP+ Kabel, sfp+ kabel, lancom, 61495, sfp+, sfpdac10, dac10, direktanschlusskabel, 10gbase, systems, sfpdac101m, switches, sfpports, gbit/s, sfp+ports, direct, attached, cable, direkte, verbindung, kabellänge, gbits, kabellnge, gbit, ports
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 77,51*
€ 94,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,52*
€ 94,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 94,60*
Frei Haus
ab € 79,31*
€ 96,67*
€ 5,00*
ab € 79,88*
€ 97,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61494
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.