Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8500/8550 - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315146
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00669
EAN/GTIN:
     0095205242348
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Phaser 8500/8550 - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00669
Modell  Phaser 8500/8550
EAN/UPC  5704327061564

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Phaser 8500/8550 - 3 - Cyan - feste Tinten
Produkttyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Cyan
Ergiebigkeit  Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  3
Kompatibel mit  Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8.7 cm
Transporttiefe  16.2 cm
Transporthöhe  4.1 cm
Transportgewicht  132 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  3
Ergiebigkeit  Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Transportbreite:
8.7 cm
Transporttiefe:
16.2 cm
Transporthöhe:
4.1 cm
Transportgewicht:
132 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
3
Ergiebigkeit:
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Xerox Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8500; Phaser 8500 ADN; Phaser 8500 AN; Phaser 8550; Phaser 8550 ADP; Phaser 8550 ADPM; Phaser 8550 ADT; Phaser 8550 ADTM; Phaser 8550 ADX; Phaser 8550 ADXM; Phaser 8550 DP; Phaser 8550 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks cyan, xerox colorsticks, solid ink sticks, 8550, xerox, 8500, phaser, 108r00669, 00669, cyan, feste, tinten, 3000, 8500/8550, 8500dn, 8500n, 8550dp, 8550dt, 8550dx, 85008550, festtinte, 3000seiten, 3pack, genuine, seiten, tinten3, cyan3000, seitenfr, 8500dn8500n8550dp8550dt8550dx
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 26,43*
€ 36,52*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 37,18*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 73,88*
€ 98,04*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 74,69*
€ 98,59*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 80,07*
€ 104,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
108R00672
ab € 33,80*
Zubehör
Tektronix
108R00671
ab € 29,98667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.