Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Genuine Xerox - Feste Tinten - 3 x Gelb - 3000 Seiten (108R00671)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315148
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00671
EAN/GTIN:
     0095205242362
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Genuine Xerox - Feste Tinten - 3 x Gelb - 3000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00671
Modell  Genuine
EAN/UPC  0095205242362

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Genuine Xerox feste Tinten
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  3

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8.7 cm
Transporttiefe  16.2 cm
Transporthöhe  4.1 cm
Transportgewicht  132 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  3
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
8.7 cm
Transporttiefe:
16.2 cm
Transporthöhe:
4.1 cm
Transportgewicht:
132 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
3
Kapazität:
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8500; Phaser 8500 ADN; Phaser 8500 AN; Phaser 8550; Phaser 8550 ADP; Phaser 8550 ADPM; Phaser 8550 ADT; Phaser 8550 ADTM; Phaser 8550 ADX; Phaser 8550 ADXM; Phaser 8550 DP; Phaser 8550 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, solid ink sticks, xerox, 108r00671, 00671, 8550, phaser, 3000, 8500, gelb, feste, tinten, festtinte, yellow, 3000seiten, 8500/8550, 8500dn, 8500n, 8550dp, 8550dt, 8550dx, genuine, seiten, 85008550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.