Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Schwarz - 21000 Seiten - LRP (0X644H11E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315265
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X644H11E
EAN/GTIN:
     0734646255820
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Schwarz - 21000 Seiten - LRP
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  0X644H11E
Modell  
EAN/UPC  0734646255820

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 21000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Lokalisierung  EMEA

Ausführliche Details

Allgemein  
Lokalisierung  EMEA
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 21000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Return Program (LRP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Lokalisierung:
EMEA
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 21000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Return Program (LRP)

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 640 E; X 642 E; X 644 E; X 644 Series; X 646 DTE; X 646 E; X 646 EF; X 646 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, schwarz, x644h11e, hohe, x644e, x646dte, ergiebigkeit, x642e, original, tonerpatrone, x644dte, x646dtem, x646dtes, x646e, x646ef, x646em, x646es, toner, 21000, seiten, return, 21.000, x64x, kapazität, 1erpack, program
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 340,71*
€ 374,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 344,39*
€ 374,78*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 343,18*
€ 374,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 383,17*
€ 415,03*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 432,29*
€ 465,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,56*
€ 443,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.