Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Lexmark
>
Artikel
Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für X644dte, 644e, 646dte, 646dtem, 646dtes, 646e, 646ef, 646em, 646es (0X644X31E)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-315907
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
X644X31E
EAN/GTIN:
0734646256308
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für X644dte, 644e, 646dte, 646dtem, 646dtes, 646e, 646ef, 646em, 646es
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Lexmark
Hersteller Art. Nr.
X644X31E
Modell
EAN/UPC
0734646256308
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Schwarz
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität
Bis zu 32000 Seiten
Lokalisierung
EMEA
Compatible with
X644dte, 644e MFP, 644e MFP Page Plus Solution, 646dte MFP, 646dte MFP Page Plus Solution, 646dtem MFP, 646dtes MFP, 646e MFP, 646e MFP Page Plus Solution, 646ef MFP, 646ef MFP Page Plus Solutions, 646em MFP, 646em MFP Page Plus Solution, 646es MFP, 646es MFP Page Plus Solution
Ausführliche Details
Allgemein
Lokalisierung
EMEA
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität
Bis zu 32000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Compatible with
Lexmark X644dte, 644e MFP, 644e MFP Page Plus Solution, 646dte MFP, 646dte MFP Page Plus Solution, 646dtem MFP, 646dtes MFP, 646e MFP, 646e MFP Page Plus Solution, 646ef MFP, 646ef MFP Page Plus Solutions, 646em MFP, 646em MFP Page Plus Solution, 646es MFP, 646es MFP Page Plus Solution
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Lokalisierung:
EMEA
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 32000 Seiten
Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 644 E; X 644 Series; X 646 DTE; X 646 E; X 646 EF; X 646 Series
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark lasertoner schwarz
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
lexmark
,
schwarz
,
x644x31e
,
hohe
,
besonders
,
ergiebigkeit
,
x644e
,
x646e
,
original
,
tonerpatrone
,
x644dte
,
x646dte
,
x646dtem
,
x646dtes
,
x646ef
,
x646em
,
x646es
,
toner
,
32000
,
32.000
,
seiten
,
x646
,
projekt
,
x644
,
extra
,
kapazität
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 1,95*
ab € 470,44*
€ 521,76*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 471,75*
€ 527,24*
Lager 855
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,34*
€ 539,54*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,47*
€ 548,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 500,01*
€ 552,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,90*
€ 642,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,89*
€ 617,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,01*
€ 595,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen