Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-317324 Herst.-Nr.: 1658B002 EAN/GTIN: 4960999403748 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon 711 - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 6000 Seiten | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 1658B002AA | Modell | 711 | EAN/UPC | 4960999403748 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon 711 - Tonerpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Magenta | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1 | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1 | Kapazität: | Bis zu 6000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Color imageCLASS MF 9150 c; Color imageCLASS MF 9170 c; Color imageCLASS MF 9220 cdn; i-SENSYS LBP-5300; i-SENSYS LBP-5300 Series; i-SENSYS LBP-5360; i-SENSYS MF 9100 Series; i-SENSYS MF 9130; i-SENSYS MF 9170; i-SENSYS MF 9200 Series; i-SENSYS MF 9220 cdn; i-SENSYS MF 9280 cdn; Lasershot LBP-5300; Lasershot LBP-5300 Series; Lasershot LBP-5360; LBP -5300; LBP -5360 | Atos: | FD 4911-C 12 | Wincor-Nixdorf: | FD 4911-C 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, canon, 1658, 1658b002, magenta, toner, 5300, cartridge, 6000, isensys, 5360, sensys, lbp5300, seiten, 9170, 9130, 8450, 711m, tonerpatrone, imageclass, 6000seiten, lbp5360, isensyslbp5300/lbp5360/mf9170/mf9130, stück, original, 6.000, lbp5300/5360/mf8450/9130/9170 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 100,86* | € 127,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 101,48* | € 128,08* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 102,07* | € 128,09* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 101,60* | € 128,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 108,86* | € 136,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|