Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat 5e, blau, 20,0 m hochflexibel, mit Hirosesteckern TM11 (71920B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-318974
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71920B
EAN/GTIN:
     4048889011492
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 20 m - SF/UTP - CAT 5e - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  71920B
EAN/UPC  4048889011492

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Patch-Kabel - 20 m - Blau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Länge  20 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Länge  20 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  - bis zu 300 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial:
Geflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
20 m
Farbe:
Blau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
- bis zu 300 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 20m blau, patch kabel, patch-kabel blau, tecline, patchkabel, 71920b, blau, 71920, s/utp, hochflexibel, rj45, sutp, cat., exertis, connect, sf/utp, dätwyler, hirosesteckern, tm11, sfutp, dtwyler, patch, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 9,90*
ab € 28,18*
€ 38,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,05*
€ 49,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.