Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 5305K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für TASKalfa 350ci (TK5305K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA TK-5305K Tonerkartusche Original Schwarz
KYOCERA TK-5305K Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3247019
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK5305K
EAN/GTIN:
     0632983050446
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 5305K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für TASKalfa 350ci
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1T02VM0NL0
Modell  TK 5305K
EAN/UPC  0632983050446

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 5305K - Schwarz - original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  TASKalfa 350ci

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera TASKalfa 350ci

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Kyocera TASKalfa 350ci

Kompatible Geräte:
Kyocera:
TASKalfa 350 ci; TASKalfa 351 ci
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter, kyocera, 5305, schwarz, tk5305k, 1t02vm0nl0, original, taskalfa, 350ci, 5305k, tonerpatrone, toner, lasertoner, 12.000, seiten, 12000
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 58,66*
€ 61,61*
€ 4,50*
ab € 59,77*
€ 62,13*
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 57,97*
€ 62,24*
€ 5,95*
ab € 60,33*
€ 62,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,60*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02VMCNL0
ab € 78,48*
Ähnlich
Kyocera
1T02VMBNL0
ab € 77,80*
Ähnlich
Kyocera
1T02VMANL0
ab € 77,53*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305C
ab € 57,96*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305K
ab € 43,32*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305M
ab € 57,91*
Ähnlich
Ampertec
TK-5305Y
ab € 57,72*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305C
ab € 24,66*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305K
ab € 36,24*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305M
ab € 24,14*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5305Y
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.