Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFENTHAL 141G2015 USV-Batterie (141G2015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GRAFENTHAL 141G2015 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
GRAFENTHAL 141G2015 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     2753I-3255501
Hersteller:
     GRAFENTHAL
Herst.-Nr.:
     141G2015
EAN/GTIN:
     4058154423493
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv, grafenthal, 141g2015, 2015, battery, replacement, 1500hs, usvbatterie, 1500, batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 128,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,57*
€ 164,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.