Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 1100944 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz (1100988)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 1100944 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Lenovo 1100944 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-3257529
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     1100944
EAN/GTIN:
     5712505160268
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher

Hauptmerkmale

Funktionen  
RAM-Speicher  4 GB
Interner Speichertyp  DDR3
Speichertaktfrequenz  1600 MHz
Komponente für  PC / Server
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 4 GB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Weitere Suchbegriffe: 1100944, lenovo, 1600, m378b5173db0ck0, 5173, 1100988, udim, udimm, speichermodul, ddr3, m378b5173db0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 10,00*
ab € 45,58*
€ 48,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,05*
€ 75,36*
€ 7,14*
ab € 93,34*
€ 97,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.