Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Premium HP06 - Farbband - 10 Rollen - 110 mm x 300 m - für Intermec PF8d, PF8t; EasyCoder PF8d (1-970700-05-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-326717
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-970700-05-0
EAN/GTIN:
     5711045509087
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...

Übersicht

Kurzinfo  Intermec Premium HP06 - Farbband - 10 Rollen - 110 mm x 300 m - für Intermec PF8d, PF8t; EasyCoder PF8d
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Intermec Technologies
Hersteller Art. Nr.  1-970700-05-0
Modell  Premium HP06
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intermec Premium HP06 - Farbband
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs/-harz
Enthaltene Menge  10 Rollen
Bandgröße  110 mm x 300 m
Entwickelt für  Intermec PF8d, PF8t; EasyCoder PF8d

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.  10 Rollen
Bandgröße  110 mm x 300 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Intermec PF8d, PF8t
Intermec EasyCoder PF8d

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.:
10 Rollen
Bandgröße:
110 mm x 300 m
Entwickelt für:
Intermec PF8d, PF8t , Intermec EasyCoder PF8d
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, honeywell thermotransferband, druckfolie, intermec, 970700, 1970700050, honeywell, 2010, hp06, pf8d, thermal, transfer, waxresin, ribbon, 110mm, 300m, core, side, ribbons, carton, coated, papers, synthetics, rolls., premium, farbband, rollen, pf8t;, easycoder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 107,63*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 85,07*
€ 111,07*
3 Tage
31
pro Stück
€ 7,50*
ab € 84,73*
€ 111,08*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 85,62*
€ 111,87*
pro Packung
€ 9,90*
ab € 98,64*
€ 126,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
I90026-0
ab € 39,18*
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,55008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.