| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-330042 Herst.-Nr.: K5307.020 EAN/GTIN: 4049759054175 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | USB A | Anschluss 2 | Mini-DIN 6pin | Geschlecht | Männlich/Weiblich | | | Design | | Produktfarbe | Weiß | Kabellänge | 0,2 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | Mini-DIN 6pin | Geschlecht: | Männlich/Weiblich | Produktfarbe: | Weiß | Kabellänge: | 0,2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter din usb, adapter din, usb anschlusskabel typ a, 5307, k5307020, k5307.020, k5307, efbelektronik, elektronik, usba, mini, 6polig, st.bu., beige, minidin, stbu, adapterkabel, ps/2, länge, meterusb, stecker, serie, pol., buchsedieser, adapter, eignet, sich, ausschließlich, combogeräte |
| | |
| |