Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink 4K HDBaseT 2.0+ Extender (VL120021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3351168
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120021
EAN/GTIN:
     5705965989418
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
VivoLink 4K HDBaseT 2.0+ Extender (VL120021)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: vivolink, vl120021, 120021, hdbaset, extender, 2.0+
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 7,50*
ab € 386,07*
€ 404,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 738,10*
€ 763,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,60*
€ 907,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,01*
€ 905,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,15*
€ 897,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,10*
€ 878,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.