Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX Copy Kit - 1er-Pack - Gelb - Original - Tonerpatrone (Druckerverbrauchsmaterial) (1T02RLAUT0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3360245
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     1T02RLAUT0
EAN/GTIN:
     4250911711618
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX Copy Kit - 1er-Pack - Gelb - Original - Tonerpatrone (Druckerverbrauchsmaterial)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler
Hersteller Art. Nr.  1T02RLAUT0
Modell  Copy Kit
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX Copy Kit - 1er-Pack - Gelb - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1er-Pack

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Geld

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Farbkategorie:
Geld

Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
3206 Ci; 3207 Ci
Utax:
3206 Ci; 3207 Ci
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, toner utax yellow, lasertoner triumph adler, lasertoner yellow, utax, 1t02rlaut0, gelb, 8512, 3206, copy, original, tonerpatrone, yellow, ck8512y, toner, ck8512, 3206ci, 19798, 15.000seiten, 4053768190007, 15000seiten, 8512y, 000seiten, tonerkit, 15.000, seiten, iso/iec, 1t02rlaut1, 15000, isoiec
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 4,79*
ab € 83,93*
€ 107,54*
1 Tag
71
€ 7,50*
ab € 85,75*
€ 109,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,86*
€ 110,03*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 86,16*
€ 110,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 85,56*
€ 110,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
1T02RL0UT0
ab € 51,45*
Ähnlich
Utax
1T02RLBUT0
ab € 83,96*
Ähnlich
Utax
1T02RLCUT0
ab € 83,97*
Ähnlich
WhiteBox
1T02RL0UT0
ab € 48,01*
Ähnlich
WhiteBox
1T02RLAUT0
ab € 59,76*
Ähnlich
WhiteBox
1T02RLBUT0
ab € 48,60*
Ähnlich
WhiteBox
1T02RLCUT0
ab € 47,29*
Ähnlich
Ampertec
1T02RL0UT0
ab € 37,24*
Ähnlich
Ampertec
1T02RLAUT0
ab € 62,33*
Ähnlich
Ampertec
1T02RLBUT0
ab € 62,52*
Ähnlich
Ampertec
1T02RLCUT0
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.