Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
Mini-DisplayPort Kabel
>
Artikel
ROLINE - Videokabel - DisplayPort / HDMI - HDMI (M) bis Mini DisplayPort (M) - 1 m - abgeschirmt - Schwarz (11.04.5795)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3360277
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5795
EAN/GTIN:
7611990145218
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Übersicht
Kurzinfo
Roline - Videokabel - DisplayPort / HDMI - HDMI (M) bis Mini DisplayPort (M) - 1 m - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe
Kabel
Hersteller
Secomp
Hersteller Art. Nr.
11.04.5795
Modell
EAN/UPC
7611990145218
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Roline Videokabel - DisplayPort / HDMI - 1 m
Kabel
Videokabel - DisplayPort / HDMI
Technologie
Abgeschirmt
Länge
1 m
Anschluss
HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1
Ausführliche Details
Allgemein
Kabeltyp
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Technologie
Abgeschirmt
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen:
DisplayPort / HDMI
Technologie:
Abgeschirmt
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.1
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini DisplayPort - männlich
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Mini Displayport Kabel und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
,
mini-displayport kabel 1m
,
mini displayport kabel
,
mini displayport adapterkabel displayport
,
roline
,
mini
,
displayport
,
schwarz
,
männlich
,
5795
,
11045795
,
mnnlich
,
11.04.5795
,
kabel
,
adapterkabel
,
hdmi
,
abgeschirmt
,
dpuhdtv
,
stst
,
st/st
,
minidp
,
minidpuhdtv
,
stst1m
,
uhdtv
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 28,60*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 33,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 41,23*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,54*
€ 62,91*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,23*
€ 65,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5796
ab € 22,00*
Ähnlich
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE
11.04.5797
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen