Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3363960 Herst.-Nr.: BNEEVR4WB EAN/GTIN: 8717399997164 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bakker Elkhuizen Evoluent4 Bluetooth - Maus - optisch - 6 Tasten - drahtlos - Bluetooth | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Bakker Elkhuizen | Hersteller Art. Nr. | BNEEVR4WB | EAN/UPC | 8717399997164 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bakker Elkhuizen Evoluent4 Bluetooth - Maus - Bluetooth | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.4 cm x 7.9 cm x 8.3 cm | Gewicht | 195 g | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, Auflösungsanzeige | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Breite | 11.4 cm | Tiefe | 7.9 cm | Höhe | 8.3 cm | Gewicht | 195 g | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Schnittstelle | Bluetooth | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, Auflösungsanzeige | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Maus | Ausrichtung: | Für Rechtshänder | Breite: | 11.4 cm | Tiefe: | 7.9 cm | Höhe: | 8.3 cm | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Schnittstelle: | Bluetooth | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, bluetooth maus 6tasten, bluetooth maus, bakkerelkhuizen bluetooth maus, bluetooth, bakkerelkhuizen, maus, bneevr4wb, evoluent4, bakker, rechtshnder, rechtshänder, elkhuizen, optisch, tasten, kabellos, weiß, evoluent, verticalmouse, 6tasten, rechtshaendig, scrollrad, small, rechts, retail, grau, kabellose, optische, rechtshändermaus, senkrechter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 110,19* | € 138,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,42* | € 138,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,11* | € 141,24* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,30* | € 143,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 117,03* | € 146,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|