Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright TY-147 B Computergehäuse Kühler Computer Kühlkomponente (TY-147 B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373974
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     TY-147 B
EAN/GTIN:
     0814256001250
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter

Hauptmerkmale

Leistung  
Geeignet für  Computergehäuse
Typ  Kühler
Lüfter Durchmesser  14 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)  300 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  1300 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)  14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)  20 dB
Mindestluftstrom  16,9 cfm
Maximaler Luftstrom  73,6 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Energie  
Spannung  5 - 13
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  140 mm
Tiefe  26,5 mm
Höhe  152 mm
  
Technische Details  
Ventilator-Anschluss  4-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Geeignet für:
Computergehäuse
Typ:
Kühler
Lüfter Durchmesser:
14 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
300 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
1300 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit):
14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
20 dB
Mindestluftstrom:
16,9 cfm
Maximaler Luftstrom:
73,6 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Spannung:
5 - 13
Breite:
140 mm
Tiefe:
26,5 mm
Höhe:
152 mm
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Weitere Suchbegriffe: thermalright, ty147, lüfter, 147b, computergehäuse, kühler, computer, kühlkomponente, lfter, computergehuse, khler, khlkomponente
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 12,90*
€ 6,78*
ab € 19,25*
€ 22,34*
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 22,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,83*
€ 31,01*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 27,30*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.