Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 720 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.1 - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3381333
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GJF720S
EAN/GTIN:
     0760557837183
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Transcend JetFlash 720 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.1 - Silber
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS8GJF720S
Modell  JetFlash 720
EAN/UPC  0760557837183

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend JetFlash 720 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.1
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Silber
Technologie  MLC NAND Flash
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Silber
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.1
Technologie  MLC NAND Flash
Besonderheiten  Metallgehäuse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.2 mm
Tiefe  6 mm
Höhe  22.4 mm
Gewicht  3.3 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Silber
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.1
Technologie:
MLC NAND Flash
Besonderheiten:
Metallgehäuse
Breite:
12.2 mm
Tiefe:
6 mm
Höhe:
22.4 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 8gb transcend, flash stick, speicher-stick 8gb, transcend, jetflash, silber, ts8gjf720s, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, silver, stick, gen1, nand, chips, usb3.1, drive, jetflash®, 720s, usb31, usb3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,70*
3 Tage
137
€ 8,00*
ab € 9,09*
€ 12,77*
€ 4,50*
ab € 9,20*
€ 12,92*
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 13,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF720S
ab € 10,11*
Zubehör
Transcend
TS32GJF720S
ab € 16,77*
Zubehör
Transcend
TS4GJF720S
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.