Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3383830 Herst.-Nr.: 62786 EAN/GTIN: 4043619627868 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Schnittstellenadapter - mSATA, M.2 (mSATA, M.2) - M.2 Card / mSATA - U.2, SATA Express | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 62786 | Modell | | EAN/UPC | 4043619627868 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Schnittstellenadapter - M.2 Card / mSATA - U.2, SATA Express | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - intern | Bustyp | U.2, SATA Express | Erweiterungseinschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 (doppelseitig) (M.2 2230/2242/2260/2280 (doppelseitig)) 1 x intern - mSATA (mSATA) | Kompatibles Schaltfeld | 1 6.4 cm (2.5") | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | mSATA, M.2 (mSATA, M.2) | Schnittstelle | M.2 Card / mSATA | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x, Linux Kernel 3.3 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 10 cm x 0.95 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - intern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | mSATA, M.2 (mSATA, M.2) | Host-Bus | U.2, SATA Express | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card / mSATA | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Einschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 (doppelseitig) (M.2 2230/2242/2260/2280 (doppelseitig)) 1 x intern - mSATA (mSATA) | Schnittstellen | 1 x - M.2 Card 1 x - 52-polig Mini-SATA | Verbindungen | 1 - 29-Pin-SATA-Express 1 - SFF-8639 | Kompatibles Schaltfeld | 1 x intern 6.4 cm (2.5") | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Gehäuse | Leistungsmerkmale | Überhitzungsschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, ESD-sicher | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x, Linux Kernel 3.3 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 7 cm | Tiefe | 10 cm | Höhe | 0.95 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - intern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | mSATA, M.2 (mSATA, M.2) | Host-Bus: | U.2, SATA Express | Schnittstelle: | M.2 Card / mSATA | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 2 | Schnittstellen: | 1 x - M.2 Card , 1 x - 52-polig Mini-SATA | Verbindungen: | 1 - 29-Pin-SATA-Express , 1 - SFF-8639 | Kompatibles Schaltfeld: | 1 x intern 6.4 cm (2.5") | Zubehör im Lieferumfang: | Gehäuse | Breite: | 7 cm | Tiefe: | 10 cm | Höhe: | 0.95 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m2 controller, geöffnet, 62786, delock, msata, sata, express, konverter, gehäuse, gehuse, schnittstellenadapter, card, 2.5?, 4014619670727, zoll, 2.5", [62786] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 43,72* | € 46,90* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,67* | € 52,10* | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 49,56* | € 53,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,79* | € 62,57* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,96* | € 104,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|