Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Maus, kabellos, Bluetooth (WS3-00002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3385789
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     WS3-00002
EAN/GTIN:
     0889842103106
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Produkttext

Die Microsoft Surface Maus
Entwickelt mit der Handwerkstechnik und dem Design von Surface. Die Microsoft Surface Maus passt sich durch ihre komfortable Wölbung und Neigung, sowie ihrer natürlichen Form perfekt der Hand an. Das metallische Scrollrad liegt stabil unter Ihrem Finger, mit 24 Arretierungen für präzises Scrollen. Die Surface Maus wurde designed, um dir erstklassige Zeigefunktion und Klicken sowohl auf deinem Surface als auch auf externen Monitoren zu ermöglichen.

Die perfekte Ergänzung für dein Surface
Die Microsoft Surface Maus lässt sich über die aktuellste Bluetooth Smart-Technologie drahtlos mit deinem Surface koppeln, für sofortige Verbindung ohne Kabel oder Dongle.

Hauptmerkmale

Hersteller  Microsoft
Modellkennung des Herstellers  Microsoft Surface Maus
Mausart  Desktop-Maus
Anschluss  Bluetooth
Funktechnologie  Bluetooth
Tastenanzahl  2
Mausrad  Ja
Design  Rechts- und Linkshänder
Reichweite  15 m
Batterien  AAA-Batterien
Batterielebensdauer  12 Monate
Produktgröße  64.1 mm x 33.7 mm x 115.1 mm
Produktgewicht  90.9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Hersteller:
Microsoft
Modellkennung des Herstellers:
Microsoft Surface Maus
Mausart:
Desktop-Maus
Anschluss:
Bluetooth
Funktechnologie:
Bluetooth
Tastenanzahl:
2
Mausrad:
Ja
Design:
Rechts- und Linkshänder
Reichweite:
15 m
Batterien:
AAA-Batterien
Batterielebensdauer:
12 Monate
Produktgröße:
64.1 mm x 33.7 mm x 115.1 mm
Produktgewicht:
90.9 g
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, microsoft bluetooth maus, bluetooth maus, microsoft maus surface, microsoft, 00002, ws300002, surface, mouse, bluetooth, maus, kabellos, grau, gray, rechts, linkshändig, optisch, linkshndig
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 44,11*
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 44,66*
€ 6,78*
ab € 34,37*
€ 44,82*
€ 4,00*
ab € 35,11*
€ 45,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,92*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.