Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Radio-Antenne - Peitschen-Antenne - Innen / Außen - TETRA (12438)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3389638
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12438
EAN/GTIN:
     4043619124381
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Radio-Antenne - Peitschen-Antenne - Innen / Außen - TETRA
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12438
Modell  
EAN/UPC  4043619124381

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Radio-Antenne
Gerätetyp  Radio-Antenne
Formfaktor  Peitschen-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen
Wellenbereich  TETRA / 380 - 410 MHz
Antennenlänge  52.2 cm
Gain Level  2.5 dBi
Funktionen  Rundummuster, screw mount

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Radio-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen
Länge / Max. Länge  52.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Formfaktor  Peitschen-Antenne
Wellenbereich  TETRA / 380 - 410 MHz
Antennenlänge  52.2 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  2.5 dBi
Max. Leistung  50 Watt
Funktionen  Rundummuster, screw mount

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Radio-Antenne
Empfohlene Verwendung:
Innen / Außen
Länge / Max. Länge:
52.2 cm
Farbe:
Schwarz
Formfaktor:
Peitschen-Antenne
Wellenbereich:
TETRA / 380 - 410 MHz
Antennenlänge:
52.2 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
2.5 dBi
Max. Leistung:
50 Watt
Funktionen:
Rundummuster, screw mount
Weitere Suchbegriffe: delock, 12438, antenne, tetra, omnidirektional, schraubmontage, peitschenantenne, ungerichtet, innen, außen, auen, peitschen, innengewinde, starr, outdoor, schwarz, 4014619668557, schw, 380410, [12438], 25dbi, 522cm, 5dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 5,92*
€ 8,67*
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 6,39*
€ 9,51*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 16,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,87*
€ 26,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.