Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor (31.4008.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3394631
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     31.4008.02
EAN/GTIN:
     4009816029683
Suchbegriffe:
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
Wetter-Station
Wetterstation

Produkttext

Fenster auf oder zu? Das optimale Raumklima zu finden ist gar nicht so leicht und Lüften ist nicht immer die erste Wahl. Je nach Witterung kann sich die Luftqualität sogar verschlechtern. Mit dem COSY RADAR Set können Sie Ihr Raumklima einfach und gezielt verbessern, Schimmel dauerhaft vermeiden und dadurch gesünder wohnen. Raum- und Außenklima werden gleichzeitig überprüft und über die WEATHERHUB App erhalten Sie konkrete Lüftungsempfehlungen auf das Smartphone. Das COSY RADAR Set besteht aus 3 Teilen: 1) Das COSY RADAR Thermo-Hygrometer informiert Sie über Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellort, z.B. im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller oder Vorratsraum. Auf der innovativen Langzeit-Radar-Anzeige erkennen Sie sofort andauernde Schimmelgefahr. 2) Der Thermo-Hygro-Sender ermittelt gleichzeitig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien. 3) Das WeatherHub-Gateway empfängt die Daten von Thermo-Hygrometer und Außensender und übertragt die Messwerte über das Internet auf einen Server. Die WEATHERHUB App greift auf die Daten zu, vergleicht das Innenraum-Klima mit dem Außenklima und gibt konkrete Empfehlungen zur aktiven Verbesserung des Raumklimas durch Lüften, Heizen, Entfeuchten oder Befeuchten. Die App meldet dann beispielsweise: „Raumluft deutlich zu feucht. Lüften verbessert das Wohnraumklima. Bei kalten Räumen Zimmertemperatur erhöhen. Aktiv entfeuchten. Schimmelgefahr!“ So können Sie gleich die erforderlichen Schritte in die Wege leiten und für ein behagliches und gesundes Raumklima sorgen. Über die WEATHERHUB App können Sie die Messwerte weltweit über Smartphone abzurufen und zahlreiche Zusatzfunktionen zu nutzen. So lassen sich die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit Höchst- und Tiefstwerten abrufen, verschiedene Alarmgrenzen einstellen und Push-Nachrichten zur Warnung versenden. Die Historie der letzten 90 Tage ist einsehbar und für verschiedene Zeiträume in Grafiken aufbereitet. Sie können das System auf bis zu 50 Sensoren und mit vielen anderen Sendertypen erweitern.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Messung der Umgebungsbedingungen  Feuchtigkeit, Temperatur
Wireless-Technologien  WLAN
Frequenz  868 MHz
Temperaturmessbereich  40 - 60 °C
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Maximaler Betriebsabstand  200 m
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
Kompatible Produkte  TFA-Dostmann WeatherHub
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Akku
Akku-/Batterietyp  AAA
Batteriespannung  1,5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Tiefe  28 mm
Höhe  104 mm
Gewicht  620 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Messung der Umgebungsbedingungen:
Feuchtigkeit, Temperatur
Wireless-Technologien:
WLAN
Frequenz:
868 MHz
Temperaturmessbereich:
40 - 60 °C
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Maximaler Betriebsabstand:
200 m
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kompatible Produkte:
TFA-Dostmann WeatherHub
Energiequelle:
AC, Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Batteriespannung:
1,5 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
104 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wetterstation, dostmann, 4008, 31400802, weatherhub, 31.4008.02, smarthome, system, cossy, radar, schimmelradar, weiß, tfadostmann, smarthomeumgebungssensor, smart, home, umgebungssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,23*
€ 95,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 95,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,52*
€ 102,58*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 161,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.