Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock - Dockingstation (40A70045DK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3398978
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A70045DK
EAN/GTIN:
     5706998321329
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock - Dockingstation - USB - DVI, DP - GigE - 45 Watt - Dänemark - für ThinkPad L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; P15v Gen 2; T14s Gen 2; T15p Gen 2; X13 Gen 2
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  40A70045DK
EAN/UPC  5706998321329

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock - Dockingstation - USB - DVI, DP - GigE
Produkttyp  Dockingstation
Docking-Schnittstelle  USB
Videoschnittstellen  DVI, DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 8 cm x 3.2 cm
Gewicht  236 g
Lokalisierung  Dänisch / Dänemark
Netzwerk  Gigabit Ethernet
Stromversorgung  Netzteil 45 Watt Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für  ThinkPad E14 Gen 2; E15 Gen 2; L14 Gen 1; L14 Gen 2; L15 Gen 1; L15 Gen 2; P1 (3rd Gen); P14s Gen 1; P15 Gen 1; P15s Gen 1; P17 Gen 1; T14 Gen 1; T14s Gen 1; T15g Gen 1; X1 Carbon Gen 8; X1 Extreme Gen 3; X1 Yoga Gen 5; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13 Gen 1; X13 Yoga Gen 1; X13 Yoga Gen 2
Entwickelt für  ThinkPad E15 Gen 2; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 2; L15 Gen 2; P1 Gen 3; P1 Gen 4; P14s Gen 1; P15 Gen 1; P15v Gen 2; P17 Gen 1; T14 Gen 2; T14s Gen 2; T15g Gen 1; T15p Gen 2; X1 Carbon Gen 8; X1 Extreme Gen 3; X1 Extreme Gen 4; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13 Gen 2; X13 Yoga Gen 2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
Breite  15 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  236 g
Lokalisierung  Dänisch / Dänemark
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-poliger USB Typ B
3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
1 - DVI-Analog/Digital - DVI kombiniert, 24+5-polig
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x DVI-I-zu-VGA-Adapter - extern
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 1 USB 3.0 (immer eingeschaltet)
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, SABS, CB, DOC, FCC, SII, KCC, ICES, Kvalitet, EAC, RCM, LoA
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  45 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo IdeaPad L340-15IWL
Lenovo IdeaPad L340-17IWL
Lenovo IdeaPad Miix 510-12IKB
Lenovo IdeaPad Miix 700-12ISK
Lenovo IdeaPad Miix 710-12IKB
Lenovo IdeaPad Miix 720-12IKB
Lenovo Miix 520-12IKB
Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV
Lenovo ThinkBook 15-IML 20RW
Lenovo ThinkPad 11e Yoga (6th Gen) 20SE, 20SF
Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7
Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9
Lenovo ThinkPad E595
Lenovo ThinkPad L13 20R4
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5, 20R6
Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5
Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7
Lenovo ThinkPad L490
Lenovo ThinkPad L590
Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QU
Lenovo ThinkPad P1 (3rd Gen) 20TH, 20TJ
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2
Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 20ST, 20SU
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T5
Lenovo ThinkPad P17 Gen 1 20SN
Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ
Lenovo ThinkPad P53 20QN, 20QQ
Lenovo ThinkPad P53s
Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20S2, 20S3, 20UD, 20UE
Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1
Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S7
Lenovo ThinkPad T15g Gen 1 20UR, 20US
Lenovo ThinkPad T490 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY
Lenovo ThinkPad T495
Lenovo ThinkPad T495s
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20UA
Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 20TK, 20TL
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen)
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T3
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9
Lenovo ThinkPad X390 20SC, 20SD
Lenovo ThinkPad X395
Lenovo V14-IKB 81YA
Lenovo V340-17IWL 81RG
Entwickelt für  Lenovo IdeaPad L340-15IWL
Lenovo IdeaPad L340-17IWL
Lenovo IdeaPad Miix 510-12IKB
Lenovo IdeaPad Miix 700-12ISK
Lenovo IdeaPad Miix 710-12IKB
Lenovo IdeaPad Miix 720-12IKB
Lenovo Miix 520-12IKB
Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV
Lenovo ThinkBook 15-IML 20RW
Lenovo ThinkPad 11e Yoga Gen 6 20SE, 20SF
Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7
Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9
Lenovo ThinkPad L13 20R4
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5, 20R6
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE
Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5, 20X6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7, 20X8
Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QU
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 20TH, 20TJ
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2
Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 20ST, 20SU
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T5
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9, 21AA
Lenovo ThinkPad P17 Gen 1 20SN
Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20S2, 20S3, 20UD, 20UE
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20XK, 20XL
Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF, 20XG
Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S7
Lenovo ThinkPad T15g Gen 1 20UR, 20US
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A8
Lenovo ThinkPad T490 20RX, 20RY
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20UA
Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 20TK, 20TL
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T3
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20XH, 20XJ
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9
Lenovo ThinkPad X390 20SC, 20SD
Lenovo V14-IKB 81YA

GPSR

GPRS Hersteller  Lenovo (Deutschland) GmbH
GPSR Anschrift  Meitnerstr. 9, Stuttgart, 70536, Deutschland
GPSR E-Mail  Fragen_DE@lenovo.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Breite:
15 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
3.2 cm
Lokalisierung:
Dänisch / Dänemark
Data Link Protocol:
Gigabit Ethernet
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
45 Watt
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, dockingstation laptop lenovo, docking station, dockingstation laptop, lenovo, thinkpad, dock, 40a70045dk, 70045, dockingstation, gige, watt, dänemark, dnemark
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 202,68*
€ 246,00*
Lager 2753
€ 4,95*
ab € 217,99*
€ 260,95*
€ 6,90*
ab € 263,65*
€ 314,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.