Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Xerox - Extra High Capacity - Magenta - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM (106R03531)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
XEROX
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3401767
Hersteller:
Xerox
Herst.-Nr.:
106R03531
EAN/GTIN:
0095205842159
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
Xerox - Extra High Capacity - Magenta - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Xerox
Hersteller Art. Nr.
106R03531
Modell
EAN/UPC
0095205842159
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Xerox - Extra High Capacity - Magenta - Original - Tonerpatrone
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Magenta
Patronenleistung
Extra High Capacity
Kapazität
Bis zu 8000 Seiten
Kompatibel mit
VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM
Ausführliche Details
Allgemein
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
30.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
283 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Extra High Capacity
Kapazität
Bis zu 8000 Seiten
Verschiedenes
Farbkategorie
Purpur
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Transportbreite:
11 cm
Transporttiefe:
30.5 cm
Transporthöhe:
6 cm
Transportgewicht:
283 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Extra High Capacity
Kapazität:
Bis zu 8000 Seiten
Farbkategorie:
Purpur
Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Lasertoner Xerox
,
Toner Cartridge Xerox
,
Toner Xerox
,
Toner für Xerox
,
Tonerkartusche Xerox
,
Tonerkassette Xerox
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
xerox toner magenta
,
lasertoner
,
lasertoner magenta
,
xerox
,
versalink
,
c405
,
magenta
,
106r03531
,
03531
,
kapazität
,
tonerpatrone
,
c400
,
kapazitt
,
extrahohe
,
original
,
toner
,
8000
,
seiten
,
extra
,
c400/c405
,
c400c405
,
8.000
,
high
,
fuer
,
c400/405
,
c400/
,
tonermodul
,
wurde
,
eigens
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 339
12 Tage
2
€ 4,15*
ab € 201,93*
€ 227,35*
Lager 2012
2 Tage
70
€ 4,79*
ab € 203,41*
€ 227,69*
Lager 854
2 Tage
64
€ 7,50*
ab € 207,77*
€ 231,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 215,32*
€ 238,74*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 219,19*
€ 242,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen