Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - Festplattenkühler - Schwarz (Packung mit 8 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3402699
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     HS-M2SSD-01
EAN/GTIN:
     4712511129458
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  QNAP - Festplattenkühler - Schwarz (Packung mit 8)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  HS-M2SSD-01
Modell  
EAN/UPC  4712511129458

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP Festplattenkühler
Produkttyp  Festplattenkühler
Paketierte Menge  8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.4 cm x 1.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Festplattenkühler
Breite  1.4 cm
Tiefe  1.4 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Festplattenkühler
Breite:
1.4 cm
Tiefe:
1.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, m2 festplatte, qnap, hsm2ssd01, m2ssd, festplattenkühler, schwarz, packung, festplattenkhler, heatsink, module, 14x14mm, black, selfadhesive, self, adhesive, systems
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 12,20*
1
€ 6,78*
ab € 9,15*
€ 12,64*
1
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 12,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,27*
€ 15,38*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,01*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.