Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUSEC V2 - RFID berührungsloser Leser - kabellos - 868.6625 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3403291
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12107
EAN/GTIN:
     4260195433908
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät

Übersicht

Kurzinfo  LUPUSEC V2 - RFID berührungsloser Leser - kabellos - 868.6625 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  12107
Modell  LUPUSEC V2
EAN/UPC  4260195433908

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LUPUSEC V2 - RFID berührungsloser Leser
Produkttyp  RFID berührungsloser Leser
Umgebung  Innenbereich
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos
Frequenzband  868.6625 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 12.5 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  RFID berührungsloser Leser
Umgebung  Innenbereich
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  30 m
Max. Reichweite (außen)  100 m
Frequenzband  868.6625 MHz
Merkmale  Geeignet für Wandmontage
  
Batterie  
Formfaktor  Typ AAA
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  3
Batterielebensdauer  4 Jahre
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9 cm
Tiefe  12.5 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  0.14 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
RFID berührungsloser Leser
Umgebung:
Innenbereich
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
30 m
Max. Reichweite (außen):
100 m
Frequenzband:
868.6625 MHz
Merkmale:
Geeignet für Wandmontage
Formfaktor:
Typ AAA
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
3
Batterielebensdauer:
4 Jahre
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
9 cm
Tiefe:
12.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 12107, lupusec, lupus, electronics, lupuselectronics, reader, rfid, berührungsloser, leser, kabellos, 868.6625, 6625, berhrungsloser, 8686625, sicherheitszugangskontrollsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 103,01*
€ 132,33*
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 132,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,78*
€ 153,44*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 127,75*
€ 162,22*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 181,14*
€ 212,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.