Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-340455 Herst.-Nr.: 50437 EAN/GTIN: 4040849504372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay AVK 125-1000 - Video-/Audioverlängerungskabel - RCA x 2 (W) bis RCA x 2 (M) - 10 m | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50437 | EAN/UPC | 4040849504372 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay AVK 125-1000 - Video-/Audioverlängerungskabel - 10 m | Kabel | Video-/Audioverlängerungskabel | Länge | 10 m | Anschluss | RCA x 2 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RCA x 2 - männlich | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video-/Audioverlängerungskabel | Länge | 10 m | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse | | | Konnektivität | | Anschluss | RCA x 2 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RCA x 2 - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Video-/Audioverlängerungskabel | Länge: | 10 m | Besonderheiten: | Farbcodierte Anschlüsse | Anschluss: | RCA x 2 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | RCA x 2 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, 50437, goobay, wentronic, audio, links/rechts, linksrechts, links, rechts, stereoverlängerungskabel, cinch, 1251000, video/audioverlängerungskabel, weiblich, männlich, cinchverlängerungskabel, cinchstecker, cinchbuchse, 1000, stereoverlngerungskabel, videoaudioverlngerungskabel, mnnlich, cinchverlngerungskabel, stereo, verlängerungskabel, video, audioverlängerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,55* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,56* | € 1,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,14* | € 22,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|