Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro KeyFob FGKF-601 - Fernbedienung - kabellos (FGKF-601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Fibaro KeyFob Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     2753I-3412118
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGKF-601
EAN/GTIN:
     5905279987562
Suchbegriffe:
fibaro
fgkf601
fgkf
keyfob

Übersicht

Kurzinfo  Fibaro KeyFob FGKF-601 - Fernbedienung - kabellos - Z-Wave Plus - 868.4 MHz, 868.42 MHz, 908.4 MHz, 908.42 MHz, 916 MHz, 869.8 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 869 MHz, 919.8 MHz, 921.42 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Fibar Group
Hersteller Art. Nr.  FGKF-601
Modell  KeyFob FGKF-601
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fibaro KeyFob FGKF-601 - Fernbedienung - Z-Wave Plus
Produkttyp  Fernbedienung
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos - Z-Wave Plus
Frequenzband  868.4 MHz, 868.42 MHz, 908.4 MHz, 908.42 MHz, 916 MHz, 869.8 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 869 MHz, 919.8 MHz, 921.42 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 3.8 cm x 1.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fernbedienung
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  40 m
Max. Reichweite (außen)  50 m
Frequenzband  868.4 MHz, 868.42 MHz, 908.4 MHz, 908.42 MHz, 916 MHz, 869.8 MHz, 921.4 MHz, 869.2 MHz, 869 MHz, 919.8 MHz, 921.42 MHz
Merkmale  6 Tasten
  
Batterie  
Formfaktor  CR2450
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  1
Batterielebensdauer  2 Jahre
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Richtlinie 1999/5/EC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  1.5 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Fernbedienung
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
40 m
Max. Reichweite (außen):
50 m
Merkmale:
6 Tasten
Formfaktor:
CR2450
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
1
Batterielebensdauer:
2 Jahre
Kennzeichnung:
Richtlinie 1999/5/EC, RoHS
Breite:
7 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
1.5 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,16*
€ 55,01*
2 Tage
67
€ 4,79*
ab € 50,40*
€ 67,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.