Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN - Stacking-Kabel - DB-25 (M) bis DB-25 (W) - 15 m - für MasterView Pro Model CS1004, Pro Model CS1008, Pro Model CS1016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-341533
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-1715
EAN/GTIN:
     4710423770508
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN - Stacking-Kabel - DB-25 (M) bis DB-25 (W) - 15 m - für MasterView Pro Model CS1004, Pro Model CS1008, Pro Model CS1016
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  2L-1715
Modell  
EAN/UPC  4710423770508

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN Stacking-Kabel - 15 m
Typ  Stacking-Kabel
Länge  15 m
Anschluss  D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Entwickelt für  MasterView Pro Model CS1004, Pro Model CS1008, Pro Model CS1016

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Stacking-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24
Länge  15 m
  
Konnektivität  
Anschluss  D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ATEN MasterView Pro Model CS1004, Pro Model CS1008, Pro Model CS1016

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Stacking-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24
Länge:
15 m
Anschluss:
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, KVM Kabel, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Stacking-Kabel, Stackingkabel, aten kvm kabel, kvm kabel, aten, model, 2l1715, db25, 1715, stackingkabel, stacking, kabel, masterview, cs1004, cs1008, cs1016, 1004, 1008, 1016, daisy, chain, cable, 25m/25f, schwarz, 25m25f, 150m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 75,38*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,76*
€ 86,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 86,02*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,10*
€ 88,75*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 77,55*
€ 90,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.