Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3433305 Herst.-Nr.: 21.15.2560 EAN/GTIN: 7611990171798 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Roline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - halogenfrei, geformt, verseilt - weiß | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Secomp | Hersteller Art. Nr. | 21.15.2560 | Modell | | EAN/UPC | 7611990171798 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Roline Patch-Kabel - 50 cm - weiß | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutz, GHMT-zertifiziert | Länge | 50 cm | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutz, GHMT-zertifiziert | Länge | 50 cm | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | UTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH) | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 50 cm | Farbe: | Weiß | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | TIA/EIA-568 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel kat.6, patch kabel, patch-kabel cat6, roline, patchkabel, rj45, 2560, 21152560, kat.6, component, level, lsoh, 21.15.2560, weiß, kat6, halogenfrei, geformt, verseilt, patch, kabel, weiss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,75* | € 2,87* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,92* | € 3,05* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,27* | € 7,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,50* | € 17,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,91* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|