Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low Profile - 25 Gigabit SFP+ x 2 (XXV710DA2BLK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3442890
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     XXV710DA2BLK
EAN/GTIN:
     5032037097628
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte

Übersicht

Kurzinfo  Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low Profile - 25 Gigabit SFP+ x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  XXV710DA2BLK
EAN/UPC  5032037097628

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA2 - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
Ports  25 Gigabit SFP+ x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.7 cm x 6.9 cm
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Linux Kernel 2.6.32, Microsoft Windows Server 2012, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 x64 Edition, SUSE Linux Enterprise Server 12 x64 Edition

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
  
Netzwerk  
Ports  25 Gigabit SFP+ x 2
Anschlusstechnik  Verkabelt
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, RMON
Statusanzeiger  Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Quality of Service (QoS), Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4-Unterstützung, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), adaptiver Lastausgleich (ALB), Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO), Unterstützung von Prüfsummen-Offload, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), UDP/IP-Offload, Watch Dog Timer (WDT), FCoE-Support, iSCSI-Boot
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x 10Gb Ethernet - SFP+
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431
Verpackung  Bulk
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Linux Kernel 2.6.32, Microsoft Windows Server 2012, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 x64 Edition, SUSE Linux Enterprise Server 12 x64 Edition
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  16.7 cm
Höhe  6.9 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 3.0 x8
Ports:
25 Gigabit SFP+ x 2
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, RMON
Statusanzeiger:
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Schnittstellen:
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Verpackung:
Bulk
Tiefe:
16.7 cm
Höhe:
6.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, intel, xxv710da2blk, ethernet, netzwerkadapter, network, adapter, pcie, converged, xxv710da2, gigabit, xxv710, profile, sfp+, sfp28, 0655093229588, xx710da2, bulk, internal, wired, express, 0.00, lowprofile, single, x8lowprofile25gb, xx710
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 295,87*
€ 300,46*
Frei Haus
ab € 296,56*
€ 301,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,52*
€ 307,10*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 315,99*
€ 320,82*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 321,27*
€ 326,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,48*
€ 380,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.